Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B322B84 Herst.-Nr.: 642B-2 EAN/GTIN: 4011377852907 |
| |
|
| | |
| Klinik Abdeckung cws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte 642B-2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,99* | € 18,59* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,86* | € 20,93* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,04* | € 21,17* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,31* | € 21,49* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,50* | € 21,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|