Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Abdeckung cws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte 642C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinik Abdeckung cws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte
Klinik Abdeckung cws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte
Artikel-Nr.:
     262-B322B56
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     642C
EAN/GTIN:
     4011377852303
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Klinik Abdeckung cws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte 642C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 12,53*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 13,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 13,78*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 13,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD642CWW
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.