|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B321G01 Herst.-Nr.: CDP82GE EAN/GTIN: 4011377918306 |
| |
|
|  |  |
 | Applikationssegment Kst CD CD PLUS ge glz RAL1023 CDP82GE Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Applikationssegment | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | gelb | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 1023 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Applikationsrahmen, Applikationssegment, Clip, Dekoreinsatz, Dekorelement für Abdeckungen, Dekorelement für Schalterprogramme, Dekorrahmen, Farbring, Segment, Ziercarre, Zierring |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 2,95* | € 3,96* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,79* | € 4,21* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,88907* | € 4,35907* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,97* | € 4,48* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 3,08* | € 4,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|