Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen ws LS 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm LS961Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenrahmen ws LS 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm
Zwischenrahmen ws LS 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm
Artikel-Nr.:
     262-B321C59
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS961Z
EAN/GTIN:
     4011377105508
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenrahmen ws LS 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm LS961Z
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
70.4 mm
Gerätehöhe:
70.4 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Weitere Suchbegriffe: jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,68*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 2,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,78*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS961ZWW
ab € 2,32*
Ähnlich
Jung
LS961ZLG
ab € 2,85*
Ähnlich
Jung
LS961ZSW
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.