Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen aws LS 50x50mm RAL9010 quad50mmquad50mm LS961ZWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenrahmen aws LS 50x50mm RAL9010 quad50mmquad50mm
Zwischenrahmen aws LS 50x50mm RAL9010 quad50mmquad50mm
Artikel-Nr.:
     262-B321B79
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS961ZWW
EAN/GTIN:
     4011377105706
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenrahmen aws LS 50x50mm RAL9010 quad50mmquad50mm LS961ZWW
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Gerätebreite:
70.4 mm
Gerätehöhe:
70.4 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,49*
1 Tag
435
€ 6,40*
ab € 2,35*
€ 3,53*
2 Tage
129
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,69*
2 Tage
563
€ 5,80*
ab € 2,49*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS961Z
ab € 1,66*
Ähnlich
Jung
LS961ZLG
ab € 2,85*
Ähnlich
Jung
LS961ZSW
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.