Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP ALU-GUSS Kst quadrat IP20 100x100x75mm D2270DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP ALU-GUSS Kst quadrat IP20 100x100x75mm
Gerätedose UP ALU-GUSS Kst quadrat IP20 100x100x75mm
Artikel-Nr.:
     262-B318H23
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00953094
EAN/GTIN:
     4010105953091
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP ALU-GUSS Kst quadrat IP20 100x100x75mm D2270DO
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
75 mm
Länge:
100 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Stutzen:
ohne
Tiefe:
75 - 75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 32,78*
€ 39,54*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,13*
€ 40,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,30*
€ 48,25*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,53*
€ 48,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 37,14*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 395,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.