Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wechselschalter ALU-GUSS alu UP IP65 1f 6AX D326ESGLKWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontroll-Wechselschalter ALU-GUSS alu UP IP65 1f 6AX
Kontroll-Wechselschalter ALU-GUSS alu UP IP65 1f 6AX
Artikel-Nr.:
     262-B318A71
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00900994
EAN/GTIN:
     4010105900996
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Kontroll-Wechselschalter ALU-GUSS alu UP IP65 1f 6AX D326ESGLKWE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, ausschalter ip65, ausschalter, ausschalter peha, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,63*
€ 66,42*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 58,82*
€ 68,98*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 63,50*
€ 74,43*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 63,49*
€ 81,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 92,00*
€ 114,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 689,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.