Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f alu glz horiz ALU-GUSS Metall Unterputzmontage D382.69AGUWU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen 2f alu glz horiz ALU-GUSS Metall Unterputzmontage
Rahmen 2f alu glz horiz ALU-GUSS Metall Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-B318A69
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00909094
EAN/GTIN:
     4010105909098
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 2f
Rahmen 2f alu glz horiz ALU-GUSS Metall Unterputzmontage D382.69AGUWU
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP44
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen ip 44, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 106,80*
€ 124,87*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 110,89*
€ 129,43*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 113,90*
€ 141,90*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 115,16*
€ 142,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 116,28*
€ 144,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.294,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.