Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP ALU-GUSS Kst rechteck IP20 100x200x75mm D2270/2DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP ALU-GUSS Kst rechteck IP20 100x200x75mm
Gerätedose UP ALU-GUSS Kst rechteck IP20 100x200x75mm
Artikel-Nr.:
     262-B318A67
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00906994
EAN/GTIN:
     4010105906998
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP ALU-GUSS Kst rechteck IP20 100x200x75mm D2270/2DO
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
200 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Länge:
100 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Stutzen:
ohne
Tiefe:
75 - 75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 60,15*
€ 72,42*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 62,27*
€ 75,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 66,36*
€ 85,16*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 66,81*
€ 85,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 67,77*
€ 87,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 434,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.