Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Metall alu ALU-GUSS glz Geh-UT D391.69AGUWA/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 1f Metall alu ALU-GUSS glz Geh-UT
Gehäuse AP 1f Metall alu ALU-GUSS glz Geh-UT
Artikel-Nr.:
     262-B318A62
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00906594
EAN/GTIN:
     4010105906592
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Metall alu ALU-GUSS glz Geh-UT D391.69AGUWA/6
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Weitere Suchbegriffe: peha aufputzgehäuse 1-fach alu, aufputz-gehäuse alu, aufputz gehäuse, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 73,47*
€ 87,60*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 76,07*
€ 90,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 81,67*
€ 103,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 83,15*
€ 106,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 122,66*
€ 152,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 876,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.