Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter alu ALU-GUSS UP IP65 1f 6AX D326ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselschalter alu ALU-GUSS UP IP65 1f 6AX
Wechselschalter alu ALU-GUSS UP IP65 1f 6AX
Artikel-Nr.:
     262-B318A30
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00900094
EAN/GTIN:
     4010105900095
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Wechselschalter alu ALU-GUSS UP IP65 1f 6AX D326ES
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 24,76*
€ 29,24*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 29,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,58*
€ 36,16*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,99*
€ 36,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,64*
€ 53,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 292,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.