| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316F98 Herst.-Nr.: 00622811 EAN/GTIN: 4010105622812 |
| |
|
| | |
| Serienschalter alu glz COMPACTA UP IP20 2f 6AX D715.70 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 2 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | lackiert | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 6 AX AX | Schaltungsart: | Serienschalter | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,08* | € 14,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,88* | € 16,92* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 13,60* | € 17,28* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,81* | € 28,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|