Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steckeinsatz 230V 1mA Steckd DLED6511/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steckeinsatz 230V 1mA Steckd
LED-Steckeinsatz 230V 1mA Steckd
Artikel-Nr.:
     262-B316D73
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00580611
EAN/GTIN:
     4010105580617
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
LED-Steckeinsatz 230V 1mA Steckd DLED6511/4
Weitere Informationen:
Anwendung:
Steckdose
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Fassung:
Stecksockel
Leuchtmittel:
LED
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 A
Nennstromaufnahme:
1 mA
Weitere Suchbegriffe: Ergänzungskomponente für SCHUKO-Steckvorrichtungen, Klappdeckel, Schnappkragen, Überwurfverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 9,21*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 18,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.