| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316C86 Herst.-Nr.: 00101311 EAN/GTIN: 4010105101317 |
| |
|
| | |
| Rahmen 1f alu kl AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage D20.571.51.70 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | klar | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Breite: | 85 mm | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 85 mm | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Oberflächenschutz: | lackiert | Schutzart (IP): | IP20 | Unterputzmontage: | ja | Werkstoff: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1 fach rahmen alu, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,50* | € 28,20* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,63* | € 28,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,50* | € 29,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 22,55* | € 30,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,57* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|