| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316B60 Herst.-Nr.: 00580111 EAN/GTIN: 4010105580112 |
| |
|
| | |
| Steck-Glimmlampe 230V Steckd DGL6611 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Steckdose | Farbe des Leuchtmittels: | weiß | Fassung: | Stecksockel | Leuchtmittel: | Glimmlampe | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 0.00125 A A | Nennstromaufnahme: | 0 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose peha, schuko-steckdose, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,02* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 4,05* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,10* | € 4,80* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,15* | € 4,84* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,11* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|