Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316B41 Herst.-Nr.: 00202111 EAN/GTIN: 4010105202113 |
| |
|
| | |
| Rahmen 1f ws glz STANDARD Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl D80.671W Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Breite: | 81 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 81 mm | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Schutzart (IP): | IP20 | Unterputzmontage: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,78* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 2,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,36* | € 2,22* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,37* | € 2,23* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,55* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|