Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2f-Wechselschalter UP IP20 2f 6AX D616/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2f-Wechselschalter UP IP20 2f 6AX
2f-Wechselschalter UP IP20 2f 6AX
Artikel-Nr.:
     262-B316A08
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00110611
EAN/GTIN:
     4010105110616
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
2f-Wechselschalter UP IP20 2f 6AX D616/6
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX AX
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 13,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,03*
€ 15,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 17,01*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,96*
€ 18,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00190611
ab € 4,06*
Ähnlich
PEHA
00190711
ab € 8,47*
Ähnlich
PEHA
190211
ab € 8,69*
Ähnlich
PEHA
190511
ab € 6,41*
Ähnlich
PEHA
00110211
ab € 13,56*
Ähnlich
PEHA
00112311
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.