Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B315F86 Herst.-Nr.: 119327 EAN/GTIN: 4010337193272 |
| |
|
| | |
| Gehäuse AP 3f Metall rws Profil 55 AP-Geh IP21 119327 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 3 | Farbe: | reinweiß | weiß | Form: | quadratisch | Mit Abdeckrahmen: | ja | Mit Kabeleinführung: | ja | Mit Kanaleinführung: | ja | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schlagfest: | ja | Schutzart (IP): | IP21 | Werkstoff: | Metall | Zusammenstellung: | Aufputzgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 95,94* | € 119,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,26* | € 119,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,56* | € 120,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,89* | € 120,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,93* | € 120,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|