Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul gr 1W AP WD AP IP66 015631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wipptaster-Modul gr 1W AP WD AP IP66
Wipptaster-Modul gr 1W AP WD AP IP66
Artikel-Nr.:
     262-B312H56
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015631
EAN/GTIN:
     4010337156314
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster gira
wipptaster
Wipptaster-Modul gr 1W AP WD AP IP66 015631
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,83*
€ 27,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,17*
€ 27,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 27,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 28,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.