Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster Wechsler BSF WD AP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster-Modul gr 1W AP WD AP IP66
Wipptaster-Modul gr 1W AP WD AP IP66
Artikel-Nr.:
     C1176-015631
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015631
EAN/GTIN:
     4010337156314
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster gira
wipptaster
Wipptaster 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Grau Wechsler 1-polig Auch beleuchtbar anzuschließen. Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Taster, Wechsler, Beschriftungsfeld, WD AP, Wasserdicht Aufputz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.