Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wippschalter gr WD AP AP IP66 2p 1f 010231


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontroll-Wippschalter gr WD AP AP IP66 2p 1f
Kontroll-Wippschalter gr WD AP AP IP66 2p 1f
Artikel-Nr.:
     262-B312H48
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010231
EAN/GTIN:
     4010337102311
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontroll-Wippschalter gr WD AP AP IP66 2p 1f 010231
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter gira, aufputzschalter, aufputzschalter ip66, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,39*
€ 32,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 33,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,35*
€ 34,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
010631
€ 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.