Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4f sw Esprit Glas Unterputzmontage 021405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA Esprit Glas Schwarz
GIRA Esprit Glas Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B310F11
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021405
EAN/GTIN:
     4010337214052
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 4fach
Rahmen 4f sw Esprit Glas Unterputzmontage 021405
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,30*
€ 110,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,81*
€ 111,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,69*
€ 113,40*
€ 3,50*
ab € 93,29*
€ 117,90*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 94,15*
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021105
ab € 22,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021205
ab € 37,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021305
ab € 63,49*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021505
ab € 129,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.