Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination AP Duro 2000 Wechs ws IP20 glz 2601/6/2300/2EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination AP Duro 2000 Wechs ws IP20 glz
Steckdosenkombination AP Duro 2000 Wechs ws IP20 glz
Artikel-Nr.:
     262-B307C30
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001686A0013
EAN/GTIN:
     4011395068809
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Schuko-Steckdose
Steckdosenkombination AP Duro 2000 Wechs ws IP20 glz 2601/6/2300/2EAP
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontakt Typ F
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
181 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom Steckdose:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, bj schuko-steckdose, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 28,50*
€ 33,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,52*
€ 36,04*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,35*
€ 36,94*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,07*
€ 37,53*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 28,23*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.