Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 42W 6500K 7050lm Konv IP64 1LED elektr.Trafo TECC7400-865L2000VWBLDEWHIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEC C 7400-865 L2000 VWB LDE WH IP64 LED Lichtbandleuchte
TEC C 7400-865 L2000 VWB LDE WH IP64 LED Lichtbandleuchte
TEC C 7400-865 L2000 VWB LDE WH IP64 LED Lichtbandleuchte
Artikel-Nr.:
     262-B306E59
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42936518
EAN/GTIN:
     9010299642066
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
LED-Lichtleiste 42W 6500K 7050lm Konv IP64 1LED elektr.Trafo TECC7400-865L2000VWBLDEWHIP6
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7050 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
72 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
41.6 - 41.6 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
85 mm
Leistungsfaktor:
0.93
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
1999 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zumtobel led lichtleiste, lichtbandleuchte zumtobel, lichtbandleuchte, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Feuchtraum-Anbauleuchte, Feuchtraum-Freistrahlerleuchte, Feuchtraumleuchte, Feuchtraum-Lichtleiste, Geräteträger, Innenraumleuchte, Leuchte, Leuchteneinsatz, Leuchtenkörper, Leuchtensteg, Leuchtstofflampenleiste, Lichtbalken, Lichteinsatz, Lichtträger, Polyester-Feuchtraumleuchte, Reflektorleuchte, Schnellmontage-Lichtbandsystem, Vitrinenleuchte, Wand- und Deckenanbauleuchte, Wand- und Deckenleuchte, Wandleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,03*
€ 261,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,00*
€ 262,01*
Frei Haus
ab € 213,67*
€ 263,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,90*
€ 280,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59011604
ab € 4,61*
Sonstiges
Zumtobel
59011608
ab € 5,32*
Sonstiges
Zumtobel
59000031
ab € 11,81*
Sonstiges
Zumtobel
59000032
ab € 9,21*
Sonstiges
Zumtobel
59000473
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.