| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B305J95 Herst.-Nr.: 503150 EAN/GTIN: 4011334238836 |
| |
|
| | |
| Wipptaster-Modul 1S UP LIGHT CONTROL IP20 503150 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 0 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Wippe | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Schlagfestigkeit: | IK07 | Wirkprinzip: | elektromechanisch | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wipptaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,31* | € 6,73* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,63* | € 7,91* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,68* | € 7,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,94* | € 8,35* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,06* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|