Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endrahmen 1f polws glz 1930 Kst f.GEB-K Unterputzmontage 138149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endrahmen 1f polws glz 1930 Kst f.GEB-K Unterputzmontage
Endrahmen 1f polws glz 1930 Kst f.GEB-K Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-B305H70
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     138149
EAN/GTIN:
     4011334249153
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Endrahmen 1f polws glz 1930 Kst f.GEB-K Unterputzmontage 138149
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
75.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
45 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 7,82*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 8,02*
5 Tage
61
€ 6,40*
ab € 5,79*
€ 8,06*
4 Tage
435
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,01*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
138141
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.