Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endrahmen 1f sw glz 1930 Kst f.GEB-K Unterputzmontage 138141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endrahmen 1f sw glz 1930 Kst f.GEB-K Unterputzmontage
Endrahmen 1f sw glz 1930 Kst f.GEB-K Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-B305H69
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     138141
EAN/GTIN:
     4011334249146
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Endrahmen 1f sw glz 1930 Kst f.GEB-K Unterputzmontage 138141
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
75.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
45 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
8022
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen schwarz, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 7,86*
€ 5,46*
ab € 5,61*
€ 7,88*
1 Tag
75
€ 6,40*
ab € 5,77*
€ 8,09*
2 Tage
309
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,29*
3 Tage
909
€ 5,80*
ab € 5,98*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
138149
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.