Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f anth mt INTEGRO FLOW Kst f.GEB-K Thermopl 918272505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 1f anth mt INTEGRO FLOW Kst f.GEB-K Thermopl
Einbaurahmen 1f anth mt INTEGRO FLOW Kst f.GEB-K Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-B305H35
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918272505
EAN/GTIN:
     4011334239444
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 1f anth mt INTEGRO FLOW Kst f.GEB-K Thermopl 918272505
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
59.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
42.5 mm
Einbaubreite:
59.5 mm
Einbauhöhe:
59.5 mm
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
59.5 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
709
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,63*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,72*
5 Tage
25
€ 6,40*
ab € 1,10*
€ 1,73*
4 Tage
148
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918192515
ab € 2,27*
Ähnlich
Berker
918192519
ab € 2,18*
Ähnlich
Berker
918262507
ab € 2,57*
Ähnlich
Berker
918262511
ab € 1,90*
Ähnlich
Berker
918262515
ab € 1,77*
Ähnlich
Berker
918262519
ab € 1,62*
Ähnlich
Berker
918272501
ab € 0,78*
Ähnlich
Berker
918272509
ab € 0,69*
Ähnlich
Berker
918272507
ab € 1,05*
Ähnlich
Berker
918192511
ab € 3,20*
Ähnlich
Berker
918192507
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.