| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B305E79 Herst.-Nr.: 9182897 EAN/GTIN: 4011334053842 |
| |
|
| | |
| Rahmen 1f gr glz INTEGRO CLASSIC Klappd Kst f.GEB-K Thermopl 9182897 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 0 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 0 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Breite: | 59.5 mm | Durchmesser Bohrung (Öffnung): | 42.5 mm | Farbe: | grau | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 59.5 mm | Mit Klappdeckel: | ja | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7038 | Schlagfestigkeit: | IK02 | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 12.6 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,18* | € 5,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,57* | € 5,58* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|