Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter cws glz AP IP20 3p 1f 16AX 300340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippschalter cws glz AP IP20 3p 1f 16AX
Wippschalter cws glz AP IP20 3p 1f 16AX
Artikel-Nr.:
     262-B304B91
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     300340
EAN/GTIN:
     4011334022961
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter cws glz AP IP20 3p 1f 16AX 300340
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
400 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX AX
Schaltungsart:
Schalter 3-polig
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, aufputzschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,30*
€ 24,79*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 26,45*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,06*
€ 32,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,17*
€ 33,01*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,43*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 247,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.