Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter polws glz MOBIL R TWIN UP IP20 1f 16AX 9368609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselschalter polws glz MOBIL R TWIN UP IP20 1f 16AX
Wechselschalter polws glz MOBIL R TWIN UP IP20 1f 16AX
Artikel-Nr.:
     262-B302J00
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9368609
EAN/GTIN:
     4011334159629
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter weiß
ausschalter
Wechselschalter polws glz MOBIL R TWIN UP IP20 1f 16AX 9368609
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: ausschalter berker, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 8,15*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,24*
€ 9,40*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
9368605
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.