Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte Kst cws hfr 3-fach 3f horizvert 102132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenplatte Kst cws hfr 3-fach 3f horizvert
Bodenplatte Kst cws hfr 3-fach 3f horizvert
Artikel-Nr.:
     262-B302F40
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     102132
EAN/GTIN:
     4011334002666
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Abdeckrahmen
Rahmen
Bodenplatte Kst cws hfr 3-fach 3f horizvert 102132
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, berker 3 fach rahmen, schalterabdeckung, Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Einputzadapter, Ergänzungskomponente für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Schalungsadapter, Selbstverlöschende Bodenplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 7,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,92*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,80*
€ 8,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
102112
ab € 1,82*
Ähnlich
Berker
102122
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.