Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte Kst ws hfr 2-fach 2f horizvert 102122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenplatte Kst ws hfr 2-fach 2f horizvert
Bodenplatte Kst ws hfr 2-fach 2f horizvert
Artikel-Nr.:
     262-B302F39
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     102122
EAN/GTIN:
     4011334002659
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Abdeckrahmen
Rahmen
Bodenplatte Kst ws hfr 2-fach 2f horizvert 102122
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-fach
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: berker abdeckrahmen cremeweiß, 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Einputzadapter, Ergänzungskomponente für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Schalungsadapter, Selbstverlöschende Bodenplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 4,79*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,88*
€ 5,84*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,93*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
102112
ab € 1,82*
Ähnlich
Berker
102132
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.