Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Kabelausl 1f Modul-Einsätze KrallenSchraubbef 4470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz Kabelausl 1f Modul-Einsätze KrallenSchraubbef
Einsatz Kabelausl 1f Modul-Einsätze KrallenSchraubbef
Artikel-Nr.:
     262-B302A76
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4470
EAN/GTIN:
     4011334029151
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
Telefondose
Einsatz Kabelausl 1f Modul-Einsätze KrallenSchraubbef 4470
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
44.4 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK02
Verwendung:
Kabelauslass | Leitungsauslass
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, telefondose, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 4,98*
ab € 4,34*
€ 6,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 5,07*
€ 7,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,15*
2 Tage
416
€ 5,80*
ab € 5,46*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.