Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe E10 230V 1,35mA Schalter 1601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glimmlampe E10 230V 1,35mA Schalter
Glimmlampe E10 230V 1,35mA Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B302A54
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1601
EAN/GTIN:
     4011334016984
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Glimmlampe E10 230V 1,35mA Schalter 1601
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Fassung:
E10
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0.00135 A A
Nennstromaufnahme:
1.35 mA
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glimmlampe e10, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 3,68*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,16*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 5,44*
2 Tage
29
1
€ 5,80*
ab € 3,67*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 368,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.