Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung 503503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung
Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     262-B302A32
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     503503
EAN/GTIN:
     4011334030478
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung 503503
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Gruppentaster
Bedienungsart:
Wippe
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wippentaster, Wipptaster, doppeltaster berker, abdeckung hager, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 18,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 19,84*
3 Tage
78
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 20,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,82*
€ 20,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,13*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker by Hager
5035
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.