Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Kreuzschalter LIGHT CONTROL UP IP20 1f 10AX 3037


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontroll-Kreuzschalter LIGHT CONTROL UP IP20 1f 10AX
Kontroll-Kreuzschalter LIGHT CONTROL UP IP20 1f 10AX
Artikel-Nr.:
     262-B302A12
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3037
EAN/GTIN:
     4011334023395
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
Kontroll-Kreuzschalter LIGHT CONTROL UP IP20 1f 10AX 3037
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Einbautiefe:
31 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Schlagfestigkeit:
IK07
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippenschalter, Wippschalter, kreuzschalter berker, unterputzschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 13,16*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 13,96*
4 Tage
102
€ 6,40*
ab € 10,11*
€ 14,03*
3 Tage
274
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,10*
1 Tag
10
€ 4,98*
ab € 10,72*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.