Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter LIGHT CONTROL UP IP20 1f 10AX 3036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselschalter LIGHT CONTROL UP IP20 1f 10AX
Wechselschalter LIGHT CONTROL UP IP20 1f 10AX
Artikel-Nr.:
     262-B302A10
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3036
EAN/GTIN:
     4011334023388
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Schalter UP-Einsätze
Wechselschalter LIGHT CONTROL UP IP20 1f 10AX 3036
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Einbautiefe:
31 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Schlagfestigkeit:
IK07
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter berker, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,19*
1 Tag
403
€ 6,40*
ab € 4,65*
€ 6,63*
1 Tag
4275
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,65*
2 Tage
6528
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,78*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 5,02*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.