Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter AC 2p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA 919.284


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter AC 2p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA
FI-Schutzschalter AC 2p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA
Artikel-Nr.:
     262-B286A04
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.284
EAN/GTIN:
     4016514006779
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
Schutzschalter
FI-Schutzschalter AC 2p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA 919.284
Weitere Informationen:
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Montageart:
Zwischenstecker
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: bachmann schutzschalter 30 ma, prcd stecker, bachmann prcd stecker, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 42,45*
€ 53,89*
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 59,32*
€ 5,46*
ab € 47,03*
€ 59,77*
€ 4,00*
ab € 48,12*
€ 60,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,60*
€ 67,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.