Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit sechsk L=89mm 6,4mm(14) 14Zoll SF-BIT-HEX5-89S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, 5 mm, Sechskant, L 89 mm, 1200303
Schraubendreherbit, 5 mm, Sechskant, L 89 mm, 1200303
Artikel-Nr.:
     262-B262A52
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200303
EAN/GTIN:
     4055626444673
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant kugelkopf 5mm x...
Bit sechsk L=89mm 6,4mm(14) 14Zoll SF-BIT-HEX5-89S
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
89 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 9,99*
9 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 10,11*
31 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 10,57*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 10,97*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.