Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-160° sw glz IP54 fernb 2000W IHF3DCOM1-SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B257J91
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     066215
EAN/GTIN:
     4007841066215
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder AP 0-160° sw glz IP54 fernb 2000W IHF3DCOM1-SCHWARZ
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
117 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 160 °
Farbe:
schwarz
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
120 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
800 A A
Max. Reichweite frontal:
7 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m m
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Montageart:
Aufputz
Optimale Montagehöhe:
2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
IP54
Sensortyp:
hochfrequent
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-20 - 50 °C
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,97*
€ 130,59*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 110,52*
€ 137,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,03*
€ 138,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 138,76*
€ 5,46*
ab € 113,81*
€ 140,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.