Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder UP 360° ws mt IP20 fernb 2000W DUALUSCOM1-UNTERPUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B254F59
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     007843
EAN/GTIN:
     4007841007843
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder UP 360° ws mt IP20 fernb 2000W DUALUSCOM1-UNTERPUTZ
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
10 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
120 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Einbaulänge:
30 mm
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
120 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
800 A A
Max. Reichweite frontal:
10 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m m
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Sensortyp:
Ultraschall
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-25 - 55 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,99*
€ 122,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,48*
€ 126,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,80*
€ 128,00*
€ 5,46*
ab € 106,18*
€ 130,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,36*
€ 130,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
559410
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.