| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B252J42 Herst.-Nr.: 002232 EAN/GTIN: 4015080022329 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Kst IP65 B375xH250xT175mm ET150mm geschl CI43X-150-NA Weitere Informationen: | | Anzahl der Leitungseinführungen: | 0 | Anzahl der Module: | 1 | Anzahl der Reihen: | 0 | Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: | 0 | Art der Abdeckung: | optional | Art der Tür: | ohne | Ausführung Deckel: | geschlossen | Breite: | 375 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 15 | Deckel mit Überdruckentlastung: | ja | Einbautiefe: | 150 mm mm | Farbe: | grau | Funktionserhalt: | ohne | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Geeignet für Blitzschutz: | ja | Höhe: | 250 mm mm | Innentiefe: | 150 mm | Materialstärke Gehäuse: | 9 mm | Materialstärke Tür/Deckel: | 6 mm | Montageart: | Aufputz | Nennstrom (In): | 1600 A | RAL-Nummer: | 7032 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4X | Schutzklasse: | II | Tiefe: | 175 mm mm | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,83* | € 106,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,17* | € 107,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,63* | € 119,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,84* | € 125,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 110,35* | € 133,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|