Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LF-K 31x2000mm Kst lgr UT50C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UT50C Elektrogehäusezubehör
Hager UT50C Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B245E13
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UT50C
EAN/GTIN:
     3250616301078
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Oberteil LF-K 31x2000mm Kst lgr UT50C
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Länge:
2000 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 10,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 12,31*
1
€ 5,46*
ab € 9,03*
€ 12,89*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,16*
€ 13,08*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.