Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 30x20x90mm UZ02A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UZ02A3 Elektrogehäusezubehör
Hager UZ02A3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B245D38
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ02A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
hager schalterabdeckung
Abdeckung 30x20x90mm UZ02A3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
20 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 4,23*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,42*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,95*
€ 4,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 4,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.