| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B245C35 Herst.-Nr.: US21B4 EAN/GTIN: 3250616365667 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend US21B4 Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 2 | Breite: | 250 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 300 mm mm | Schnellschließend: | ja | Tiefe: | 56 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,98* | € 41,07* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,85* | € 41,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,46* | € 42,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,55* | € 42,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,31* | € 47,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|