Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend US21A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend
Artikel-Nr.:
     262-B245C21
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US21A1
EAN/GTIN:
     3250616291553
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Berührungsschutz
Schalterabdeckung
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend US21A1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm mm
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
56 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,39*
€ 26,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 26,57*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,39*
€ 27,44*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 20,30*
€ 27,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,66*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.