Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend US21A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend
Artikel-Nr.:
     262-B245C20
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US21A0
EAN/GTIN:
     3250616365629
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Berührungsschutz
SH Schalter
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend US21A0
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm mm
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
56 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 34,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,37*
€ 34,13*
€ 5,46*
ab € 26,76*
€ 35,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,66*
€ 35,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,82*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.