Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B239F18 Herst.-Nr.: 43502 EAN/GTIN: 4011459435028 |
| |
|
| | |
| Funk-Gong 8-12VUC ECHO HiFi-Gong elektr Kst IP20 ws 0,003A ECHOMWEIß Weitere Informationen: | | Drahtlos: | ja | Funk Gong: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 0 dB dB | Max. Reichweite: | 500 m | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 8 - 12 V V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | AC/DC | Technik: | elektronisch | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 92,42* | € 116,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 93,33* | € 117,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 94,87* | € 118,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,76* | € 118,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,55* | € 123,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|