| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B229E37 Herst.-Nr.: 909914 EAN/GTIN: 3414970588241 |
| |
|
| | |
| Etikett ws Selbstkl 297x210mm LEGRAND909914 Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 210 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 297 mm mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,38* | € 17,80* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,06* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|